Referencias
Festo:MA-50-16-1/4-EN
Rubix:753600266113
fabricante:162839
EAN:4052568012779
MA-50-16-1/4-EN Pressure gauge
Resumen técnico
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MA-50-16-1/4-EN


Manómetro MA-50-16-1/4-EN con unidad de visualización en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro de presión=50, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x58x60 mm
Peso neto81,2 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialabs
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,84 Sin IVA
/ unidad
20,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días