FMA-50-2,5-1/4-EN

Manómetro con brida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FMA-50-2,5-1/4-EN
Rubix:798201231000
fabricante:159598
EAN:4052568071646
FMA-50-2,5-1/4-EN Flanged pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro con brida
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FMA-50-2,5-1/4-EN


Manómetro con brida FMA-50-2,5-1/4-EN Con unidad de visualización en bar y psi. Rango indicativo [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en panel frontal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x71x60 mm
Peso neto108,9 g
Tipomanómetro con brida
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2.5 bar
Materialps (carcasa);san (ventana de inspección);abs (esfera)
34,42 € Sin IVA
/ unidad
41,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días