OK-M3

OK Junta de estanqueidad

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:OK-M3
Rubix:798197227000
fabricante:130849
EAN:4052568025694
OK-M3 Sealing ring
Resumen técnico
Tipook anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OK-M3


Anillo de sellado OK-M3 A la junta (atornillado) Pasadores roscados. Según el estándar=ISO 16030, Tamaño del contenedor=1, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Funcionamiento lubricado posible (se requiere posteriormente para una operación posterior)

Información técnica


Atributos
Peso neto0,04 g
Tipook anillo de estanqueidad
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialcumple la directiva rohs
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días