Referencias
Festo:MA-40-1-G1/8-MPA
Rubix:798200628000
fabricante:192732
EAN:4052568259419

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : MA-40-1-G1/8-MPA
Manómetro MA-40-1-G1/8-MPA Con unidad de indicación en MPa. Rango de indicación [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme a la normativa=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=Manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x44x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,52 g |
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | abs (carcasa); ps (ventana de inspección); latón (trunnion roscado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,83 € Sin IVA
/ unidad
17,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días