Referencias
Festo:MA-23-16-R1/8
Rubix:798200583000
fabricante:183898
EAN:4052568039059

Resumen técnico
| Tipo | manómetro |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : MA-23-16-R1/8
Manómetro MA-23-16-R1/8 con unidad de visualización en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 16 bar, Conforme al estándar=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro de presión=23, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación de línea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,5 g |
| Tipo | manómetro |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | latón (carcasa);pc (ventana de inspección);latón (muñón atornillado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,59 € Sin IVA
/ unidad
17,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días