Referencias
Bosch:GWS 7-115 (0601388106)
Rubix:798579306000
fabricante:0601388106
EAN:3165140823692


Resumen técnico
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 115 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA GWS 7-115 176 MM + CAJA CARTON
Miniamoladora GWS 7-115, La pequeña amoladora angular con cable GWS 7-115 Professional tiene la superficie de agarre de menor tamaño en la categoría de 720 W. Con una superficie de agarre de 176 mm, ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar. Esta pequeña amoladora angular también cuenta con cabezal del engranaje plano que facilita el avance del trabajo, incluso en los espacios estrechos. Asimismo, su compacto motor de 720 W ofrece la mejor relación entre potencia y agarre, lo que permite un uso sin complicaciones. Esta herramienta está concebida para cortar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 125 EA-S Professional y con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch. La GWS 7-115 Professional también cuenta con refrigeración directa del motor, cubierta protectora y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional (1 602 025 024); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Cubierta protectora (1 619 P06 547); Llave de dos agujeros (1 607 950 043); Tensión 240 V
Miniamoladora GWS 7-115
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 115 mm |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 1.9 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | angle grinder |
| Modelo | gws 7-115 |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 720 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días