MINIAMOLADORA A BATERIA GWX 18V-10 125 MM PROFESSIONAL
Amoladora angular sin cable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GWX 18V-10 (06017B0101)
Rubix:799226677000
fabricante:06017B0101
EAN:4059952549538


Resumen técnico
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Documentos
Detalles de producto : MINIAMOLADORA A BATERIA GWX 18V-10 125 MM PROFESSIONAL
La amoladora angular profesional sin cable GWX 18V-10 con X-LOCK ofrece un nivel mejorado de potencia y control de la herramienta en la categoría de 18 V. Proporciona una potencia sin cable equivalente a la de una amoladora con cable de 1.000 W gracias a su potente motor sin escobillas y a la tecnología ProCORE18V. Esta amoladora angular pequeña viene con un sistema de clic X-LOCK sin llave que permite cambiar los accesorios de forma rápida y cómoda. Además, cuenta con Drop Control, Kick Back Control y X-Brake, que proporcionan la máxima protección y comodidad al usuario. La herramienta está diseñada para cortar y amolar metal, piedra y hormigón. Es compatible con los accesorios para polvo GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional, así como con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También es compatible con Amp Share, la alianza de baterías multimarca.
Cualidades
-Proporciona la misma potencia que una amoladora con cable de 1.000 W gracias al motor sin escobillas y a la tecnología de la batería ProCORE18V
Cambiar los accesorios es rápido y cómodo gracias al sistema de clic X-LOCK sin llave
El control de caída, el control de retroceso y el freno X-Brake proporcionan la máxima protección y comodidad al usuario
Cambiar los accesorios es rápido y cómodo gracias al sistema de clic X-LOCK sin llave
El control de caída, el control de retroceso y el freno X-Brake proporcionan la máxima protección y comodidad al usuario
Aplicaciones
Corte y rectificado
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Peso | 2 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gwx |
| Velocidad sin carga | 9000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días