MINIAMOLADORA A BATERIA HOMBRE MUERTO GWS 18V-10 P 125 MM PROFESSIONAL
Amoladora angular sin cable
Ver información técnicaReferencias
Bosch:GWS 18V-10 P (06019J4102)
Rubix:799226643000
fabricante:06019J4102
EAN:4059952634487







Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Detalles de producto : MINIAMOLADORA A BATERIA HOMBRE MUERTO GWS 18V-10 P 125 MM PROFESSIONAL
Nueva referencia en control de herramientas y potencia en la clase de 18 V
en L-BOXX 136 con empuñadura auxiliar
Cualidades
- Nueva referencia en control y potencia de herramientas en la clase de 18 V
- Potencia equivalente a la de una amoladora con cable de 1.000 W gracias al motor sin carbón y a la batería ProCORE18V
- Mayor protección y confort para el usuario gracias al KickBack Control y al sistema de frenado inteligente
- Para una mayor protección del usuario, la amoladora se detiene instantáneamente al soltar el interruptor PROtection (interruptor de hombre muerto)
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Peso | 1.9 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 9000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,30 € Sin IVA
/ unidad
314,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días