Referencias
Bosch:GWS 1000 (0601828800)
Rubix:798703286000
fabricante:0601828800
EAN:3165140835015


Resumen técnico
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.1 kg |
Detalles de producto : MINI AMOLADORA GWS 1000 DISCO 125 REF.0601828800 <<DESCATALOGADO>>
Miniamoladora GWS 1000, La amoladora angular con cable GWS 1000 Professional es la robusta herramienta todoterreno en la categoría de 1000 W; está concebida para el uso diario. El motor con refrigeración directa optimizada es robusto y puede soportar grandes sobrecargas. Es fácil manejar la amoladora gracias a la delgada carcasa del motor. Asimismo, el cabezal del engranaje gira 90°, para ofrecer período en distintas aplicaciones. Esta herramienta está concebida para cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con los aspiradores GDE 125 EA-T Professional y GDE 115 / 125 FC-T Professional. La GWS 1000 Professional también cuenta con una cubierta protectora y protección frente a reconexión.
Miniamoladora GWS 1000
Cualidades
Choice of left or right-hand handle. Ergonomic side switch. 2.1 kg weight - No-load speed: 11,000 rpm - M14 spindle threadExcellent user protection thanks to the non-deformable anti-rotation guard, which remains intact even in the event of disc breakage. Protective cover swivels 270°. Gear housing rotates 4x90°.direct cooling for high overload resistance and long service life. Constant electronic control for greater operating flexibility.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Potencia | 1000 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días