Referencias
Bosch:GWX 9-125 S
Rubix:798946143000
fabricante:06017B2000
EAN:3165140962568




Resumen técnico
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.1 kg |
Documentos
Detalles de producto : MINIAMOLADORA GWX 9-125 S PROFESSIONAL
Miniamoladora X-LOCK GWX 9-125 S, La pequeña amoladora angular GWX 9-125 S Professional con cable y X-LOCK ofrece un mayor control de la herramienta junto con un nivel insuperable de potencia en la categoría de 900 W. Su potente motor de 900 W permite un rápido avance del trabajo. Esta pequeña amoladora angular incluye un sistema de clic de cambio rápido X-LOCK que permite cambiar de accesorio de forma rápida y cómoda. Asimismo, permite obtener resultados perfectos con una gran variedad de materiales y accesorios gracias a la función de selección de velocidad. Esta herramienta está concebida para cortar y amolar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 125 EA-T Professional. La GWX 9-125 S Professional incluye también una cubierta de protección y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional (número de pieza de recambio 2 602 025 067); Caperuza protectora (2 608 000 678); Caja de cartón
Miniamoladora X-LOCK GWX 9-125 S
Cualidades
•Small angle grinder with powerful 900 W motor for fast work progress
Changing accessories is fast and convenient thanks to keyless X-LOCK click system
Speed selection feature produces perfect working results in a variety of materials and with a wide range of accessories
Changing accessories is fast and convenient thanks to keyless X-LOCK click system
Speed selection feature produces perfect working results in a variety of materials and with a wide range of accessories
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 125 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Peso | 2.1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tipo | angle grinder |
| Modelo | gwx |
| Velocidad sin carga | 11000 rpm |
| Potencia | 950 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,10 € Sin IVA
/ unidad
181,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días