AMOLADORA 230MM 2.200W 6.500 RPM ARRANQUE SUAVE
DE492S-QS - Amoladora 230mm 2.200
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DWE492S-QS
Rubix:798548254000
EAN:5035048617205

Resumen técnico
| Diámetro de disco | 230 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 6600 rpm |
| Peso | 5.25 kg |
Detalles de producto : AMOLADORA 230MM 2.200W 6.500 RPM ARRANQUE SUAVE
Descripción
Amoladora 230mm 2.200 6.600 rpm con Arranque suave, inducido protegido contra la abrasión, empuñadura lateral de dos posiciones, botón bloqueo eje, ventana de cambio escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave.
Arranque suave que limita la corriente inicial y evita las sacudidas iniciales
Inducido protegido contra la abrasión que incrementa su vida
Empuñadura lateral de dos posiciones mejora la posición en el trabajo
Botón bloqueo eje para fácil cambio disco
Ventana de cambio escobillas, mayor facilidad servicio
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 2200
Máx. Diámetro de disco : 230 mm
Velocidad sin carga : 6600 rpm
Rosca : M14
Peso : 5,2 kg
Longitud : 490 mm
Alto : 151 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado : 7,1 m/s²
Incertidumbre K 1 (vibración) : 2 m/s²
Vibración Mano/Brazo - Lijado : 5 m/s²
Incertidumbre K 2 (vibración : 1,5 m/s²
Presión sonora : 94 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 104 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Amoladora 230mm 2.200 6.500 rpm Arranque suave
Cualidades
Arranque suave que limita la corriente inicial y evita las sacudidas iniciales
Inducido protegido contra la abrasión que incrementa su vida
Empuñadura lateral de dos posiciones mejora la posición en el trabajo
Botón bloqueo eje para fácil cambio disco
Ventana de cambio escobillas, mayor facilidad servicio
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 230 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 6600 rpm |
| Peso | 5.25 kg |
| Inalámbrico | no |
| Velocidad sin carga | 6600 rpm |
| Potencia | 2200 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,40 € Sin IVA
/ unidad
174,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días