AMOLADORA ANGULAR 125 MM AG800-125E

Amoladora angular

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Milwaukee:AG 800-125E
Rubix:799040830000
fabricante:4933451211
EAN:4002395260188
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación11500 rpm
Peso2 kg
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR 125 MM AG800-125E


Powerful 125mm angle grinder with 800 W motor. Very compact and slim body grip design with only 194 mm for most comfortable handling. Line lock out function to prevent automatic start up after power breakdown. Soft start. Flat metal gear head for excellent visibility of workpiece, optimised cutting depth and work in restriced areas. No load speed 11.500 rpm. Max cutting depth 33 mm. Weight only 2,0 kg. Supplied with safety guard, side handle, flange, flange nut and wrench.

Cualidades

-Potente motor de 800 vatios para diversas aplicaciones con sólo 2. 0 Kg de peso para un uso cómodo durante largos períodos de trabajo.0 Kg De Peso Para Un Uso Cómodo Durante Largos Periodos De Trabajo
Muy Compacto Y Delgado Diseño De Agarre Del Cuerpo Con Sólo 194 Mm Para Un Manejo Más Cómodo
Función De Bloqueo De Línea Para Evitar El Arranque Automático Después De Un Corte De Energía
Arranque suave para un arranque suave
Granajes de acero duraderos para una larga vida útil
Entradas de aire protegidas para una mejor refrigeración
Cabezal de engranajes de metal plano para una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, profundidad de corte optimizada y trabajo en áreas restringidas.

Información técnica


Atributos
Diámetro de disco125 mm
Velocidad de rotación11500 rpm
Peso2 kg
Inalámbricosi
Tipoangle grinder
Modeloag 800 e
Velocidad sin carga11500 rpm
Potencia800 W
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días