AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ONE-KEY 125 MM 2XM18B5 M18ONEFSAG125XPDB-502X
Amoladora angular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Milwaukee:M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Rubix:798935238000
fabricante:4933478435
EAN:4058546346263


Resumen técnico
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 8500 rpm |
Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL ONE-KEY 125 MM 2XM18B5 M18ONEFSAG125XPDB-502X
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125mm angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. ONE-KEY™ for tool tracking and inventory mangement. Paddle switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC charger, cutting guard, anti vibration side handle, removable dustguards and HD Box.
Cualidades
Ofrece un rendimiento con cable similar al de una amoladora de 1200 W
ONE-KEY™ de seguimiento y seguridad de herramientas ofrece una red de seguimiento basada en la nube gratuita y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto
RAPIDSTOP™ para el freno de disco más rápido en menos de 2 segundos y la mejor protección para el usuario
Tamaño reducido del cabezal de engranajes y ángulo más bajo de la ranura de la batería para un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
Non-Interruptor de palanca de seguridad no bloqueable con función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático
Empuñadura lateral antivibraciones para una menor vibración
Sistema FIXTEC™ integrado para cambiar las ruedas sin herramientas
Diseño delgado de la empuñadura
Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida útil del motor
Guarda sin llave de 125 mm para una gran capacidad de corte y un rápido ajuste de la guarda sin necesidad de utilizar una llave
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
ONE-KEY™ de seguimiento y seguridad de herramientas ofrece una red de seguimiento basada en la nube gratuita y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto
RAPIDSTOP™ para el freno de disco más rápido en menos de 2 segundos y la mejor protección para el usuario
Tamaño reducido del cabezal de engranajes y ángulo más bajo de la ranura de la batería para un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
Non-Interruptor de palanca de seguridad no bloqueable con función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático
Empuñadura lateral antivibraciones para una menor vibración
Sistema FIXTEC™ integrado para cambiar las ruedas sin herramientas
Diseño delgado de la empuñadura
Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida útil del motor
Guarda sin llave de 125 mm para una gran capacidad de corte y un rápido ajuste de la guarda sin necesidad de utilizar una llave
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 8500 rpm |
| Peso | 2.7 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | m18 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,90 € Sin IVA
/ unidad
652,07 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h