Referencias
Bosch:GWS 17-150 S (06017D0600)
Rubix:799036506000
fabricante:06017D0600
EAN:4059952576633


Resumen técnico
| Diámetro de disco | 150 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 9700 rpm |
| Peso | 2.4 kg |
Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA GWS 17-150 S CAJA CARTON
New level of power-to-grip-size ratio with Protection switch and Speed Selection.
Cualidades
•New Protection switch and an immediate power off when switch is released
Superior power and robustness and improved dust protection thanks to removable dust filter
Superior power and robustness and improved dust protection thanks to removable dust filter
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 150 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 9700 rpm |
| Peso | 2.4 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tipo | angle grinder |
| Modelo | gws 17 |
| Velocidad sin carga | 9700 rpm |
| Potencia | 1700 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,30 € Sin IVA
/ unidad
383,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días