AMOLADORA ANGULAR GWS 18V-10 PSC D.125 MM L-BOXX
GWS 18V-10 PSC (125MM)+MÓDULO CONECTIVID
Ver información técnicaReferencias
Bosch:GWS 18V-10 PSC (06019G3F0B)
Rubix:799203645000
fabricante:06019G3F0B
EAN:3165140960823




Resumen técnico
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
Detalles de producto : AMOLADORA ANGULAR GWS 18V-10 PSC D.125 MM L-BOXX
Incluye: gws 18v-10 psc, módulo connectivity gcy 30-4, l-boxx 136 (batería y cargador no incluidos)
La amoladora angular pequeña ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 w gracias al motor ec sin escobillas (mas autonomía y vida útil) y control de la herramienta mejorados en la categoría de 18 v
Mayor grado de protección del usuario y de comodidad gracias a drop control, kickback control y el sistema de frenado inteligente
Drop control, la primera función de control de caída del mundo, apaga la herramienta inmediatamente después de dejarla caer al suelo por accidente
Inteligente: módulo de conectividad bluetooth para información de la herramienta, arranque suave e información de servicio técnico a través del dispositivo móvil
La amoladora angular pequeña ofrece la misma potencia que una amoladora con cable de 1000 w gracias al motor ec sin escobillas (mas autonomía y vida útil) y control de la herramienta mejorados en la categoría de 18 v
Mayor grado de protección del usuario y de comodidad gracias a drop control, kickback control y el sistema de frenado inteligente
Drop control, la primera función de control de caída del mundo, apaga la herramienta inmediatamente después de dejarla caer al suelo por accidente
Inteligente: módulo de conectividad bluetooth para información de la herramienta, arranque suave e información de servicio técnico a través del dispositivo móvil
Cualidades
Power equivalent to that of a wired grinder of 1000 W thanks to the brushless motor and the ProCORE18V battery.
The PROtection switch, the KickBack Control and the intelligent braking system ensure very good user protection and comfort.
Bluetooth module for making settings via the Toolbox application; user interface to preselect the speed and get detailed information about the state of the tool.
The PROtection switch, the KickBack Control and the intelligent braking system ensure very good user protection and comfort.
Bluetooth module for making settings via the Toolbox application; user interface to preselect the speed and get detailed information about the state of the tool.
Aplicaciones
Power equivalent to that of a wired grinder of 1000 W thanks to the brushless motor and the ProCORE18V battery.
The PROtection switch, the KickBack Control and the intelligent braking system ensure very good user protection and comfort.
Bluetooth module for making settings via the Toolbox application; user interface to preselect the speed and get detailed information about the state of the tool.
The PROtection switch, the KickBack Control and the intelligent braking system ensure very good user protection and comfort.
Bluetooth module for making settings via the Toolbox application; user interface to preselect the speed and get detailed information about the state of the tool.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Diámetro de disco | 125 mm |
| Velocidad de rotación | 9000 rpm |
| Peso | 2 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gws 18v-10 psc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,95 € Sin IVA
/ unidad
414,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días