Referencias
Bosch:GWS 30-230 PB (06018G1100)
Rubix:799022235000
fabricante:06018G1100
EAN:4059952609102




Resumen técnico
| Diámetro de disco | 230 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 6500 rpm |
| Peso | 5.9 kg |
Documentos
Detalles de producto : AMOLADORA GWS 30-230 PB + CARTON
La GWS 30 PB Professional cuenta con un indicador LED del estado de la herramienta, protección contra sobrecarga, protección contra reinicio y arranque suave.
Cualidades
-Potente motor sin escobillas de 2.800 W que proporciona una tasa de arranque de material líder en el sector
Mantenimiento reducido y menor tiempo de inactividad de la herramienta
El control de vibración evita daños a largo plazo en las manos
Seguridad y comodidad: Control de retroceso, arranque suave, protección de reinicio y frenado
El interruptor de protección corta inmediatamente la alimentación cuando se suelta el gatillo
Mantenimiento reducido y menor tiempo de inactividad de la herramienta
El control de vibración evita daños a largo plazo en las manos
Seguridad y comodidad: Control de retroceso, arranque suave, protección de reinicio y frenado
El interruptor de protección corta inmediatamente la alimentación cuando se suelta el gatillo
Información técnica
Atributos
| Diámetro de disco | 230 mm |
|---|---|
| Velocidad de rotación | 6500 rpm |
| Peso | 5.9 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | amoladora angular |
| Modelo | gws 30 |
| Velocidad sin carga | 6500 rpm |
| Potencia | 2800 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,55 € Sin IVA
/ unidad
493,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días