Referencias
Pferd Tools:E 230-7 CERAMIC SGP STEELOX
Rubix:799282587000
fabricante:62218300
EAN:4007220019948
Detalles de producto : DISCODESB E 230-7 CERAMIC SGP STEELOX
Disco de desbaste para el mecanizado de acero y acero fino
CERAMIC SGP STEELOX
Características: grano cerámico (CO 24), blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para una excelente vida útil. Gracias a la capacidad de autoafilado del grano cerámico de alto rendimiento abrasivo en combinación con una tecnología especial de aglomerante, la herramienta se mantiene en un óptimo estado durante toda su vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: adecuado para el mecanizado de acero y acero fino. Para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
CERAMIC SGP STEELOX
Características: grano cerámico (CO 24), blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para una excelente vida útil. Gracias a la capacidad de autoafilado del grano cerámico de alto rendimiento abrasivo en combinación con una tecnología especial de aglomerante, la herramienta se mantiene en un óptimo estado durante toda su vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: adecuado para el mecanizado de acero y acero fino. Para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 7.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,15 € Sin IVA
/ unidad
24,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

