DISCO DESBASTE E 150-7 SG ALU
Discos de desbaste - Línea SG ALU (metales no férricos+alu)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:E 150-7 SG ALU
Rubix:798861440000
fabricante:62215717
EAN:4007220952832

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 150-7 SG ALU
Herramienta profesional en dureza N-Alu. Extraordinaria agresividad de corte. El disco no se emboza en materiales blandos y untuosos. No contiene aditivos que generen residuos que perjudiquen la pieza de trabajo, lo cual permite soldar la superficie directamente. Abrasivo: Corindón especial; Materiales: Aluminio blando, tenaz y duro y metales no férricos; Aplicación: Trabajo de cordones de soldadura y canteado.
DISCO DESBASTE E 150-7 SG ALU
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 150-7 sg alu |
| Serie | gamme performance sg alu |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | t27 (type 27) angle grinder wheel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,07 € Sin IVA
/ unidad
7,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
