DISCO DESBASTE E 230-7 SG ALU

Discos de desbaste - Línea SG ALU (metales no férricos+alu)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 230-7 SG ALU
Rubix:798812175000
fabricante:62223700
EAN:4007220617793
PFERD Reinforced grinding wheel E 230 7 A 24 N SG ALU/22,23

Resumen técnico

Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 230-7 SG ALU


Herramienta profesional en dureza N-Alu. Extraordinaria agresividad de corte. El disco no se emboza en materiales blandos y untuosos. No contiene aditivos que generen residuos que perjudiquen la pieza de trabajo, lo cual permite soldar la superficie directamente. Abrasivo: Corindón especial; Materiales: Aluminio blando, tenaz y duro y metales no férricos; Aplicación: Trabajo de cordones de soldadura y canteado.
DISCO DESBASTE E 230-7 SG ALU

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Aplicaciónchamfering; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams
Formaembutido
Modeloe 230-7 sg alu
Seriegamme performance sg
Diámetro del orificio22.23
11,03 € Sin IVA
/ unidad
13,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días