DISCO DESBAST, CERABONDX125X7 MM CA24Q-BFK

Disco desbaste CERABOND X CA24Q-BFK

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tyrolit:34387126
Rubix:799298352000
EAN:9003173011829
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DESBAST, CERABONDX125X7 MM CA24Q-BFK


Disco de desbaste para el mecanizado de acero y acero fino

CERABOND X
Características: grano cerámico (CA 24), blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para una excelente vida útil. Gracias a la capacidad de autoafilado del grano cerámico de alto rendimiento abrasivo en combinación con una tecnología especial de aglomerante, la herramienta se mantiene en un óptimo estado durante toda su vida útil. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: apto para el rectificado de bordes y superficies, así como para el tratamiento de cordones de soldadura.

Cualidades

•Fastest grinding due to the structure of the ceramic grain used
Consistent abrasiveness due to the combination of the new bond system and ceramic grain
Maximum lifetime helps with fewer wheel changes for the operator

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicaciónbest solution for grinding steel and stainless steel in heavy-duty applications. edge grinding, surface grinding or removing welding seams will be done faster.
Formaround
Modeloca 24 q- bfp
Seriecerabond x
Diámetro del orificio22.23
Grano24
Forma de montajeangle grinder
19,23 Sin IVA
/ unidad
23,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días