Referencias
SMC:KQ2UD06-02AP
Rubix:799241509000
fabricante:KQ2UD06-02AP

Documentos
Detalles de producto : KQ2UD06-02AP
Racor One-touch, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.
Cualidades
Derivación Delta. Diámetro exterior de tubo aplicable: ø4, ø6. Tamaño de puerto aplicable: 1/8, 1/4.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días