Referencias

Festo:TK-1/8
Rubix:799270036000
fabricante:9182
EAN:4052568020477
TK-1/8 Ring piece

Resumen técnico

Materialzinc de fundición a presión
Conexión 1internal thread bspp (g)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TK-1/8


Pieza de anillo TK-1/8 con 2 anillos de sellado. Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Posible funcionamiento lubricado (posteriormente requerido para un funcionamiento adicional), Autorización=Germanischer Lloyd, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS

Información técnica


Atributos
Peso neto22,29 g
Materialzinc de fundición a presión
Conexión 1internal thread bspp (g)
9,35 € Sin IVA
/ unidad
11,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días