KGE16-04 00059097

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGE16-04
Rubix:751607811043
fabricante:KGE16-04
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable (sus303/sus304), pbt, pom, nbr
Conexión 1tube ø16 mm (outside diameter)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGE16-04 00059097


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGE, Conexión instantánea de acero inoxidable, Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto125 g
Materialacero inoxidable (sus303/sus304), pbt, pom, nbr
Conexión 1tube ø16 mm (outside diameter)
Perfilconector de mamparo (bulkhead connector)
Conexión 2tapered thread r 1/2 (pt)
Temperatura máx.60 °C
35,17 € Sin IVA
/ unidad
42,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días