Referencias
SMC:KQ2F06-03N
Rubix:799250608000
fabricante:00984280

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2F06-03N
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
•Acepta tubos de nailon y uretano
•Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
•El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
•Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
•Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
•El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
•Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 3/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días