QS-10-8-50

Conector a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-10-8-50
Rubix:798197153000
fabricante:130693
EAN:4052568024147
QS-10-8-50 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-10-8-50


Conector a presión QS-10-8-50 reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto15,1 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días