CODO 6612 40 00

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:6612 40 00
Rubix:798125519000
fabricante:6612 40 00
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliamida con fibra de vidrio (anillo de agarre);acero inoxidable (junta tórica);nbr
Conexión 11-1/2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CODO 6612 40 00


Los accesorios Transair para tubería de aluminio se instalan rápidamente y con un mínimo de herramientas. Todos los accesorios Transair están diseñados para ajustarse de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los accesorios Transair están disponibles en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño de trazado de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, lo que permite una fácil expansión de un sistema ya existente.

El diseño “full bore” de los accesorios Transair, junto con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, asegura un caudal óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los accesorios son 100% reciclables, libres de silicona y están fabricados con materiales que no permiten la propagación de la llama. Todos los accesorios cumplen con la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.

Los accesorios Transair de 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología de conexión por empuje (push-to-connect). Todos los accesorios salen de fábrica con el par de apriete establecido y marcados. Para instalarlos, basta con empujar la tubería dentro del accesorio hasta que la marca de inserción coincida con el extremo del accesorio. No es necesario apretar más la tuerca del accesorio. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere cortar en campo, la profundidad de inserción debe marcarse usando la Transair marking tool.

Los accesorios Transair de 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) utilizan tecnología de anillo de retención (snap ring). Con un accesorio de anillo de retención, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del accesorio con una llave tipo spanner, evita que el accesorio se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para snap ring pre-taladrados, pero si se requiere cortar en campo, los orificios para snap rings deben taladrarse usando la Transair Drill Jig.

Los accesorios Transair de 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El accesorio clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que se coloca sobre el extremo de la tubería y queda impedido de deslizarse por las lengüetas en el extremo de la tubería. A continuación, el accesorio se coloca sobre las lengüetas y el cartucho y se atornilla siguiendo un patrón cruzado para evitar el desgaste de los pernos. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las lengüetas preformadas, pero si se requiere cortar en campo, las lengüetas deben realizarse utilizando la Transair lugging tool and die.

Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.

Markets:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace

Features / Benefits:
• Quick connection technology
• Modular and reusable
• Corrosion resistant
• Full-bore design
• Optimum flow rate
• 100% recyclable
• Faster installation
• Lower installation costs
• Immediate pressurization
• Lightweight
• 10-year Warranty

Applications:
• Compressed Air
• Vacuum
• Industrial/Inert Gasses (i.e. Argon, Nitrogen, Carbon Dioxide)

Maximum Working Pressure:
• 1/2”to 4”: 232psi (16 bar) when the system is operated between -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” to 8”: 188psi (13 bar) when the system is operated between -4 to +140 F (-20 to + 60 C)

Maximum Working Temperature:
• 185°F when system is operated at 101psi or lower
• 158°F when the system is operated at 145psi or lower
• 140°F when the system is operated at 188psi or lower
• 115°F when the system is operated at 232psi or lower (1/2" to 4" Only)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,04
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 1-1/2, 40
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 40, 1-1/2
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 40
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 5
Forma: Codo de 45°
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 1, 0,03
Peso: 0,84, 0,37

Información técnica


Atributos
Materialpoliamida con fibra de vidrio (anillo de agarre);acero inoxidable (junta tórica);nbr
Conexión 11-1/2
Conexión 240
55,70 Sin IVA
/ unidad
67,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días