Referencias
Festo:CQO-15
Rubix:799270409000
fabricante:175725
EAN:4052568037925

Resumen técnico
| Material | pom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for tube/hose with 15 mm outer diameter |
Documentos
Detalles de producto : CQO-15
Herramienta de desmontaje CQO-15 para acoplamiento enchufable CQ. Tamaño del bidón=1, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Inocuidad alimentaria=ver Información complementaria sobre los materiales, Temperatura ambiente=-25 - 70 °C, Aprobación=Germanischer Lloyd
Información técnica
Atributos
| Material | pom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for tube/hose with 15 mm outer diameter |
| Perfil | cqo |
| Conexión 2 | 15 |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días