QSL-6H

Conector en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-6H
Rubix:798022019000
fabricante:153057
EAN:4052568031527
QSL-6H Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-6H


Conector en L a presión QSL-6H con manguito a presión. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,2 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x24x13 mm
Peso neto3,86 g
Materialpbt
Conexión 16 mm
Perfilqsl
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días