QSLV-G1/4-10-I

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G1/4-10-I
Rubix:798197885000
fabricante:186153
EAN:4052568039578
QSLV-G1/4-10-I Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/4-10-I


Racor rápido roscado en L QSLV-G1/4-10-I Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x80x30 mm
Peso neto38,8 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
9,03 € Sin IVA
/ unidad
10,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días