Referencias
Parker:3182 10 12
Rubix:798492638000
fabricante:3182 10 12
EAN:0820099250441

Detalles de producto : 3182 10 12 CODO COMPACTO IGUAL Y DESIGUAL CON ESPIGA LISA D. 10MM 12MM
La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones de banjo, oscilantes y modulares multipuerto, que ofrecen múltiples configuraciones. Estos conectores, robustos, ligeros y compactos, le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % sometidos a pruebas de estanqueidad en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme con ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Gran número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme con ROHS y REACH
• Ecológico gracias al paso completo para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria de semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores orientables
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autostanqueantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø pulgadas: 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % sometidos a pruebas de estanqueidad en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme con ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Gran número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme con ROHS y REACH
• Ecológico gracias al paso completo para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria de semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores orientables
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autostanqueantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø pulgadas: 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Vástago de tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores enchufables
Estilo del producto: Racores enchufables
Tipo de producto: Racores neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,017
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Vástago de tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro interior de la manguera
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro interior)
Tipo de conexión 2: n/a
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores enchufables
Estilo del producto: Racores enchufables
Tipo de producto: Racores neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,017
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 191 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | 12 |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,96 € Sin IVA
/ unidad
7,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días