Referencias
Festo:NPQH-D-S10-E-P10
Rubix:799147190000
fabricante:578320
EAN:4052568060237

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in socket ø 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-S10-E-P10
Casquillo enchufable NPQH-D-S10-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 20 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,4 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | plug-in socket ø 10 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | plug-in socket ø 10 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,89 € Sin IVA
/ unidad
4,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días