Referencias
SMC:KQ2L09-99A
Rubix:799251201000
fabricante:KQ2L09-99A
EAN:3618036056716

Documentos
Detalles de producto : KQ2L09-99A
En SMC estamos invirtiendo continuamente en investigación y desarrollo para refinar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos, así como para desarrollar nuevas innovaciones que impulsen el ahorro energético y ofrezcan ventajas competitivas a nuestros clientes. Un buen ejemplo de esto es nuestro nuevo KQ2, racor de uso general, que requiere hasta un 30 % menos de fuerza para insertar y sellar un tubo y un 20 % menos de resistencia para su extracción. Esto hace que los racores sean aún más rápidos y fáciles de montar, lo que reduce los costes de mano de obra. Además de las soluciones compactas y ligeras de la gama existente, la nueva serie KQ2 ofrece dimensiones más reducidas para espacios confinados que proporcionan anchos más cortos de hasta un 23 % y una reducción de altura de hasta un 24 %, lo que hace que los racores generales sean un 57 % más ligeros que los modelos anteriores. La serie KQ2 también tiene dos opciones de material de roscado de latón y latón y niquelado y dos tipos de sellos, con un diseño de sellador o junta, que permite tuberías repetibles y evita la contaminación en el caso de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros desde Ø2 mm que ahora pueden ofrecer ahorro de aire en aplicaciones de bajo caudal y hasta Ø16 mm para mejorar los tiempos de ciclo en aplicaciones de alto caudal.
KQ2L*-99, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo clavija-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | npt 3/8 |
| Conexión 2 | 9 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Diámetro de tubo | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,80 € Sin IVA
/ unidad
4,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días