Referencias
SMC:LQ1H4A-M
Rubix:752108650043
EAN:3618035954242

Documentos
Detalles de producto : LQ1H4A-M 00131849
SMC high purity HYPER FITTING series LQ* responde a las últimas demandas en control de procesos. Desde la limpieza de piezas hasta el montaje y el embalaje, todos los procesos se controlan para garantizar la limpieza, y el uso del nuevo PFA elimina virtualmente la generación de partículas y el TOC (carbono orgánico total), permitiendo su uso con confianza en las aplicaciones más exigentes. Si durante el proceso cambian las químicas o los requisitos de caudal, nuestro diseño de sello facial permite un cambio rápido de la tubería y/o de los diámetros de tubo, usando el mismo cuerpo del racor.
LQ1H, Racor de gran pureza, Conexión roscada - Recto macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x52x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26 g |
| Material | fluoropolímero |
| Conexión 1 | r 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,44 € Sin IVA
/ unidad
35,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días