Referencias
Festo:PEV-W-KL-LED-GH
Rubix:754400262113
fabricante:152618
EAN:4052568010898

Resumen técnico
| Tipo | presostato pev-w-kl-led-gh 152618 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 0.197 '' |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Documentos
Detalles de producto : PEV-W-KL-LED-GH
Interruptor de presión PEV-W-KL-LED-GH Para montaje en riel G o H con bornes para cable. Autorización=RCM Mark, Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=(* Contiene sustancias PWIS, * Cumple con RoHS), Variable medida=Presión relativa, Método de medición=Transductor de presión Neum./eléct.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 109,7 g |
| Tipo | presostato pev-w-kl-led-gh 152618 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 0.197 '' |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Tipo de racor | rosca (m5) |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Material del cuerpo | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,84 € Sin IVA
/ unidad
83,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días