Referencias
Festo:PEV-1/4-A-SW27
Rubix:754400252113
fabricante:159259
EAN:4052568126544

Resumen técnico
| Tipo | presostato pev |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Documentos
Detalles de producto : PEV-1/4-A-SW27
Presostato PEV-1/4-A-SW27 Abre o cierra un circuito eléctrico cuando se alcanza un determinado valor de presión. Punto de conmutación de la presión ajustable. Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según directiva UE aparatos de baja tensión, Magnitud de medida=Presión relativa, Método de medida=Transductor de presión neumático/eléctrico, Rango de medida de presión=1 - 10 bar, Presión de servicio=1 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 98x78x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 126,9 g |
| Tipo | presostato pev |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,09 € Sin IVA
/ unidad
133,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días