EAR111-F02-1 00095997

Serie de controladores modulares AR # 000

Ver información técnica

Referencias

SMC:EAR111-F02-1
Rubix:752104911043
brand logo

Resumen técnico

Tiporegulador
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EAR111-F02-1 00095997


La serie de reguladores AR, con una excelente relación calidad-precio y una apariencia limpia, ofrece varios rangos de presión para adaptarse mejor a una amplia gama de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios accidentales en el ajuste. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otros dispositivos de tratamiento de aire SMC.

Información técnica


Atributos
Peso neto280 g
Tiporegulador
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico20 l/min
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Tipo de racorg 1/4 (hembra)
Temperatura máx.60 °C
24,69 € Sin IVA
/ unidad
29,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días