Referencias
SMC:EAR111-F02
Rubix:751606173043
fabricante:EAR111-F02
EAN:3618031906283

Resumen técnico
| Tipo | regulador |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Detalles de producto : EAR111-F02
La serie de reguladores AR, con una excelente relación calidad-precio y una apariencia limpia, ofrece varios rangos de presión para adaptarse mejor a una amplia gama de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios accidentales en el ajuste. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otros dispositivos de tratamiento de aire SMC.
Serie de controladores modulares AR # 000
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 226 g |
|---|---|
| Tipo | regulador |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/4 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tipo de racor | pf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,69 € Sin IVA
/ unidad
29,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días