Referencias
SMC:EAR111-F01
Rubix:751606172043
fabricante:EAR111-F01
EAN:3618036125856

Resumen técnico
| Tipo | regulador |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Detalles de producto : EAR111-F01
La serie AC, económica y limpia, le permite elegir la combinación de equipos modulares de preparación de aire que mejor se adapte a sus necesidades. Esta serie ofrece una eficacia óptima, ahorro de energía y mayores caudales. Su sencilla instalación y mantenimiento reducen los tiempos de inactividad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Tipo | regulador |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tipo de racor | pt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,69 € Sin IVA
/ unidad
29,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días