Referencias
SMC:AR40K-F04E-B
Rubix:798482754000
fabricante:AR40K-F04E-B

Resumen técnico
| Tipo | cuerpo : 40 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR40K-F04E-B
Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 550 g |
|---|---|
| Tipo | cuerpo : 40 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,96 € Sin IVA
/ unidad
59,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días