Referencias
SMC:AR10-M5BG-A
Rubix:798521298000
fabricante:AR10-M5BG-A
EAN:3618035569354

Resumen técnico
| Tipo | talla: 10 |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m5 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : AR10-M5BG-A
Económicos y de aspecto limpio, los reguladores de la serie AR-A ofrecen diferentes ajustes de rango de presión para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. La perilla de ajuste con bloqueo evita cambios accidentales en la configuración. El diseño modular de la serie AR-A se conecta con otros equipos de preparación de aire SMC.
AR10-40-A, Regulador de estilo modular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 96 g |
|---|---|
| Tipo | talla: 10 |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m5 '' |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,94 € Sin IVA
/ unidad
41,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días