AR30-F02H-B

Regulador modular

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AR30-F02H-B
Rubix:798491413000
fabricante:AR30-F02H-B
brand logo

Resumen técnico

Tipotamaño del cuerpo : 30
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR30-F02H-B


La serie de reguladores AR-B, de excelente relación calidad-precio y aspecto limpio, ofrece varios rangos de presión para adaptarse mejor a un gran número de aplicaciones. La palanca de bloqueo evita cambios de ajuste accidentales. El diseño modular de la serie AR puede conectarse a otros equipos de tratamiento de aire de SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regulador y Regulador con función de flujo inverso

Información técnica


Atributos
Peso neto309 g
Tipotamaño del cuerpo : 30
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Tasa de flujo volumétrico2500 l/min
Tipo de racorg
28,28 € Sin IVA
/ unidad
34,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días