Referencias
Beta Tools:444G/6
Rubix:798160414000
fabricante:004440165
EAN:8014230173252


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 65 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444G/6-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
Portaterrajas cuerpo de aleación ligera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1321 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 65 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 18 mm |
| Longitud total | 630 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,73 € Sin IVA
/ unidad
101,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días