Referencias
Beta Tools:444/0
Rubix:798160353000
fabricante:004440007
EAN:8014230098289


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 20 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444/0-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
Portaterrajas cuerpo de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 116,4 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 20 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 7 mm |
| Longitud total | 215 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días