Referencias
Beta Tools:444G/1C
Rubix:798160514000
fabricante:004440135
EAN:8014230173184


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 38 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444G/1C-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
Portaterrajas cuerpo de aleación ligera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 303 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 38 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 14 mm |
| Longitud total | 315 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días