Referencias
Beta Tools:444/3
Rubix:798160357000
fabricante:004440050
EAN:8014230142227


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 50.8 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444/3-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
Portaterrajas cuerpo de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x75x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 769 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 50.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 555 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,00 € Sin IVA
/ unidad
82,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días