Referencias
Beta Tools:444G/2D
Rubix:798160516000
fabricante:004440146
EAN:8014230173214


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 45 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444G/2D-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
Portaterrajas cuerpo de aleación ligera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 390x65x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 547 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 45 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 18 mm |
| Longitud total | 450 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días