Referencias
Beta Tools:444/1B
Rubix:798160402000
fabricante:004440030
EAN:8014230098296


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 30 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444/1B-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
Portaterrajas cuerpo de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 354 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 30 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 11 mm |
| Longitud total | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,78 € Sin IVA
/ unidad
32,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días