7100141099 DISCO DE DESBASTE SILVER T 31 230 MM X 7 MM
3M™ Disco de Desbaste de centro hundido Silver
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:51751
Rubix:798697600000
fabricante:7100141099
EAN:4054596444126

Documentos
Detalles de producto : 7100141099 DISCO DE DESBASTE SILVER T 31 230 MM X 7 MM
Para aplicaciones de desbaste intensivas como el biselado, eliminación de escoria, el lijado de soldaduras y el trabajo con bordes en una amplia variedad de metales, utilice el disco de desbaste con centro hundido Silver 3M™. El disco cuenta con nuestro grano de precisión PSG, que se fractura continuamente en puntas y bordes extremadamente afilados que atraviesan el material limpiamente en vez de llenarlos de marcas indeseadas o surcos como los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que la duración sea significativamente mayor que la de los abrasivos convencionales de grano cerámico manteniendo un alto poder de corte durante toda la vida útil. Se utiliza con herramientas y accesorios diseñados para discos de desbaste con centro hundido. Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos.
El disco de desbaste con centro hundido Silver 3M™ es nuestro disco de tipo 27, diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y el valor que ofrece un corte rápido y uniforme durante el desbaste y la eliminación de materiales pesados en acero inoxidable, acero templado, aleaciones de uso aeroespacial y mucho más.
Cualidades
Son perfectos para labores de desbaste exigentes, biselados y eliminación de soldaduras
El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor.
Se utiliza en una amplia variedad de sustratos, como el acero al carbono y acero inoxidable
Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos
Aplicaciones
3M™ Silver offset hub grinding discs are the ideal choice for applications such as ship and rail construction, tanks and vessels, fabricated structural metals, machine manufacturing, general metal fabrication.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Aplicación | stock removal, slag removal, and beveling on metals (e.g., cast iron, mild steel, stainless steel); also used for weld grinding/removal and edge work |
| Forma | depressed center grinding wheel (type 27) |
| Modelo | silver t27 (type 27) |
| Serie | 3m™ silver |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 36 |
| Forma de montaje | bore mounting (arbor hole) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,28 € Sin IVA
/ unidad
14,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días