ISV-1/8

Válvula de Seguridad de Vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ISV-1/8
Rubix:755300252113
fabricante:33969
EAN:4052568067779
ISV-1/8 Vacuum security valve

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado / acero inoxidable / acero de alta aleación / pom
Conexióng1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ISV-1/8


Cuando varias ventosas están dispuestas en paralelo, la válvula de seguridad de vacío evita que el vacío colapse si una o varias ventosas no están asentadas herméticamente.

Cualidades

•Permite sujetar productos dispuestos de forma aleatoria • El agarre solo se produce con contacto total

Información técnica


Atributos
Materialaleación de aluminio forjado / acero inoxidable / acero de alta aleación / pom
Conexióng1/8
Presión de servicio máx.0 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-10 °C
Diámetro interior4 mm
Tipoválvula de seguridad para vacío
29,62 € Sin IVA
/ unidad
35,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días