AKH06A-01S

Válvula de retención serie AKH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKH06A-01S
Rubix:751600093043
fabricante:AKH06A-01S
EAN:3618035587341
AKH, Check Valve with One-touch Fitting, Male Connector

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);nbr, aleación de aluminio (válvula);acero inoxidable (muelle);latón (espaciador);nbr(junta)
Conexiónaußengewinde/steckverbindung (r(pt) 1/8)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKH06A-01S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x27x12 mm
Peso neto7 g
Materialpbt (cuerpo);nbr, aleación de aluminio (válvula);acero inoxidable (muelle);latón (espaciador);nbr(junta)
Conexiónaußengewinde/steckverbindung (r(pt) 1/8)
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro interior6 mm
Flujo2400 l/min
9,68 € Sin IVA
/ unidad
11,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días